{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 3; 4 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
tmáx. mecanizado interior | 5 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 12 mm | |
Voladizo L1 de los soportes retraídos | 50 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Tornillo | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 | |
Número del fabricante | 278023 25 |