{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 65 mm | |
Anchura b2 | 2,6 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 278005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406380779 | |
Número del fabricante | 278005 32 |