Ejecución:
desmontado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante realizado en panel derivado de madera, superficie de haya. Diseño modular atornillado: Con estructura de tubo de acero, malla de alambre de 50 x 50 x 4 mm soldada, 2 ruedas giratorias y 2 fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 700 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Altura del área de carga (mm): 700
Longitud total (mm): 1260
Ancho total (mm): 815
Altura total (mm): 1069
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3