Llave especial para el servicio de aceite ∙ 14 x 17 ∙ 237 mm

Número de artículo: 2760
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2760
EAN / GTIN 4000896017638
Número del fabricante 2760

Descripción

Descripción:

  • Hexágono interior: 14 mm
    Hexágono exterior de 17 mm
  • Para el tornillo de llenado de aceite en el engranaje M8
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Ancho de llave: 14 x 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 237 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra