3/8″ Plato giratorio moleteado, Z-Serie 21.5 mm

Número de artículo: 2756Z-3/8
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
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2756Z-3/8
EAN / GTIN 4991644021093
Número del fabricante 2756Z-3/8
Número L L60050 7541

Descripción

Descripción:

Longitud: 21,5 mm
D1: 20,3 mm
Conduzca: 3/8″
Plaza externa
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra