Surtido de llaves de vaso de 3/4″ en el módulo de TC 14tlg

Número de artículo: 2752727
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2752727
EAN / GTIN 4010886936337
Número del fabricante 2752727

Descripción

Descripción:

Apto para:
todos los cajones de los modelos: B 1500, 1502, 1505
sólo cajones con una altura de 137 y 207mm en los siguientes modelos: 1504, 1504 XL, 1506, 2004, 2005, workster

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de herramientas de control 3/4
  • Anchura total [mm]: 472 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra