Llave de vaso destornillador de culata ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil con estriado interior XZN ∙ 140 mm

Número de artículo: 2751
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2751
EAN / GTIN 4000896017508
Número del fabricante 2751
Número L L60140 240

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Unión roscada de la culata y del árbol articulado (XZN M10)
  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ M10
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra