Plaquita de ranurado Filo recto 6 mm

Número de artículo: 275027 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,36 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,97 € / Unidad
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 6 mm
    Condición de corte continuo
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HU9310
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,17 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 275027 6
    EAN / GTIN 4062406378561
    Número del fabricante 275027 6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    380
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    360
    Aluminio > 10 % Si
    N
    280
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 274030274134.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra