Plaquita de ranurado neutro 4 mm

Número de artículo: 275003 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,52 € / Unidad
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Condición de corte continuo
Radio angular 0,2 mm
Clase HB9140
Recubrimiento TiAISN2
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,09 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275003 4
EAN / GTIN 4062406098346
Número del fabricante 275003 4

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con flancos rectificados.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274010274026.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra