Soporte para plaquitas cóncavo Vario plus Eco para ranurado frontal 26/41 mm

Número de artículo: 274522 26/41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Vario Plus Eco
    ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 26 mm
    ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 41 mm
    Tipo de boca derecha
    Refrigeración interior
    Ancho de tronzado w 4 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 22 mm
    Plaquita de corte adecuada N.º 273656 – 273749
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274522 26/41
    EAN / GTIN 4067263950998
    Número del fabricante 274522 26/41

    Descripción

    Ejecución:

    Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

    Idóneo para:

    Soporte de apriete n.° 274500274503, 274530, 274531.

    Atención:

    Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

    Nota:

    D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra