{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | M | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 150 m/min | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Radio angular R | 0,3 mm | |
Clase | IC808 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,05 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | TANG-GRIP | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | TNF 3M-IQ IC808 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 274224 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075310580 | |
Número del fabricante | 6200473 |