{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ancho de tronzado w | 1,5 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Llave del sistema | sí | |
tmáx. mecanizado interior | 3 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 14 mm | |
Voladizo L1 de los soportes retraídos | 25 mm | |
Longitud total L | 78 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 274171 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406785505 | |
Número del fabricante | 274171 16/2 |