Soporte de apriete THD DOVEIQGRIP 25/10 mm

Número de artículo: 274141 25/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie DOVEIQGRIP
    Tamaño del mango 25 mm
    Ancho de tronzado w 10 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    OAL 170 mm
    WB 9,2 mm
    Voladizo 20 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Quality Dress THDL 2525-10T20-IQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274141 25/10
    EAN / GTIN 7291075316742
    Número del fabricante 2801988

    Descripción

    Ejecución:

    Para ranurado externo.

    De la misma serie "DOVEIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra