Soporte para plaquitas radial Medium/ Medium-Plus 06 mm

Número de artículo: 274136 06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Posibilidad de tronzado axial no
tmáx. 30 mm
Plaquita de corte adecuada RC.T 0602
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274136 06
EAN / GTIN 4067263118503
Número del fabricante 274136 06

Descripción

Ejecución:

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).