Soporte para plaquitas de servicio pesado Heavy-Duty para ranurado radial 8 mm

Número de artículo: 274120 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Longitud total L 132 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 50 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274120 8
EAN / GTIN 4062406384456
Número del fabricante 274120 8

Descripción

Ejecución:

Soporte n.° 273893273894; 319133 20/50.

Aplicación:

En combinación con el soporte de apriete n.° 274004 o, alternativamente, con adaptador n.° 274003 y soporte base adecuado para espadas de perforación.lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.° 279940 debe pedirse por separado.