{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 234 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 350 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Llave del sistema | sí | |
Ancho de tronzado w | 8 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 100 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 274084 234/350 | |
EAN / GTIN | 4062406204495 | |
Número del fabricante | 274084 234/350 |