{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 340 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 999 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Llave del sistema | sí | |
Ancho de tronzado w | 5 mm; 6 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 40 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 274060 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406094034 | |
Número del fabricante | 274060 340/999 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |