{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 54 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 75 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Llave del sistema | sí | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 26 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 274032 54/75 | |
EAN / GTIN | 4062406094157 | |
Número del fabricante | 274032 54/75 |