Soporte base con mango desmontable 40 mm

Número de artículo: 273996 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total Ltot 120 mm
para altura de lama h5 45 mm
Pinza para bornes 279928 3
Tornillo de apriete 279815 18
Tipo de producto Soporte base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273996 40
EAN / GTIN 4062406112776
Número del fabricante 273996 40

Descripción

Ejecución:

Mayores fuerzas de sujeción gracias a tornillos de amarre relativamente grandes en la regleta de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de tronzado de distintos fabricantes.
También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.