Soporte base con mango desmontable 10 mm

Número de artículo: 273991 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total Ltot 76 mm
    para altura de lama h5 19 mm
    Pinza para bornes 279928 4
    Tornillo de apriete 279815 22
    Tipo de producto Soporte base

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273991 10
    EAN / GTIN 4062406601829
    Número del fabricante 273991 10

    Descripción

    Ejecución:

    Mayores fuerzas de sujeción gracias a tornillos de amarre relativamente grandes en la regleta de sujeción.

    Aplicación:

    Para insertar lamas de tronzado de distintos fabricantes.
    También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.