{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Longitud de escalón b | 25 mm | |
Anchura del mango b3 | 48 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
para altura de lama h5 | 26 mm | |
Brida de sujeción | 279840 2 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273988 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112899 | |
Número del fabricante | 273988 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soporte base con mango desmontable, Altura del mango h: 25mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
196,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
210,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
247,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
372,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
121,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
358,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para altura de lama h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Anchura del mango b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Longitud total Ltot | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Tornillo de apriete | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Tipo de producto | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base |