{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 14 mm | |
Clase | HB720 | |
Grosor de la placa T | 7,7 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 9 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1,5 mm | |
Radio R | 0,5 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Avance f | 0,01 mm/rev. - 0,02 mm/rev. | |
Recubrimiento | TiCN | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 273979 12/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127763 | |
Número del fabricante | 273979 12/14 |