Barra de mandrinar MDI redondo, derecha, ⌀ de mango DS / longitud de alcance L1: 12/45mm

Número de artículo: 273966 12/45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS / longitud de alcance L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Voladizo L1 de los soportes retraídos 45 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Longitud total L 110 mm
Tornillo para plaquita reversible 279810 1
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 273966 12/45
EAN / GTIN 4062406128081
Número del fabricante 273966 12/45
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra