Plaquita de ranurado izquierda 0,8 mm

Número de artículo: 273908 0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,34 € / Unidad
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura m (H13) (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB9635
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Anchura de ranura m (H13) 0,8 mm
Anchura de filo w 0,85 mm
tmáx. 1,2 mm
Radio angular R 0,05 mm
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo 0,7 mm
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Asignación de plaquitas izquierda
Material de corte HM
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 mm/min - 170 mm/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 90 mm/min - 140 mm/min
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273908 0,8
EAN / GTIN 4045197929082
Número del fabricante 273908 0,8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
continuo
 
húmedo máximo
 
seco