{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Longitud de escalón b | 20 mm | |
Anchura del mango b3 | 36 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
para altura de lama h5 | 32 mm | |
Tornillo de apriete | 279816 8 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Número del fabricante | 273898 25 |