{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Longitud de escalón b | 20 mm | |
Anchura del mango b3 | 36 mm | |
Longitud total Ltot | 80 mm | |
para altura de lama h5 | 19 mm | |
Tornillo de apriete | 279816 8 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Número del fabricante | 273896 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte base 16 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
114,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
178,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
195,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
305,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para altura de lama h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Longitud total Ltot | 80 mm | 61 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 32 mm | 35 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Tornillo de apriete | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 | 279815 23 |
Tipo de producto | Soporte base | Soporte base | Soporte base | Soporte base |