{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura del mango h | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Longitud de escalón b | 25 mm | |
Anchura del mango b3 | 48 mm | |
Longitud total Ltot | 90 mm | |
Brida de sujeción | 279840 2 | |
Tornillo de apriete | 279815 14 | |
Tipo de producto | Soporte base |
Número de artículo | 273868 32/25 | |
Número del fabricante | 273868 32/25 |