Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte base Eco 26/20 mm

Número de artículo: 273868 26/20

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5 / Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 20 mm
Refrigeración interior
h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Longitud de escalón b 20 mm
Anchura del mango b3 43 mm
Longitud total Ltot 78 mm
Brida de sujeción 279840 2
Tornillo de apriete 279815 14
Tipo de producto Soporte base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273868 26/20
Número del fabricante 273868 26/20

Descripción

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.° 319001319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra