{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Altura de lama h5 | 32 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | sí | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 110 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273866 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197722577 | |
Número del fabricante | 273866 32/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |