Lama de tronzado Eco reforzado, derecha, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 26/3Lmm

Número de artículo: 273864 26/3L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 90 mm
Altura h1 21,4 mm
Longitud total L 109,5 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273864 26/3L
EAN / GTIN 4045197778239
Número del fabricante 273864 26/3L
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Idóneo para:

Soporte n.° 273893; 273894; 274095; 274097 o soporte VDI 319133.
319140319141 tamaño RR o LR.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.° 319148 y 319149.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra