{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 10 mm | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30,5 mm | |
Anchura del mango b | 16 mm | |
Longitud total L | 77,5 mm | |
Tornillo | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273830 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515926 | |
Número del fabricante | 273830 16/2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |