Soporte para plaquitas convexo para ranurado frontal 26/39 mm

Número de artículo: 273815 26/39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 26 mm
    ⌀ máximo 1.ª escotadura D2 39 mm
    Tipo de boca derecha
    Ancho de tronzado w 3 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 13 mm
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273815 26/39
    EAN / GTIN 4045197500069
    Número del fabricante 273815 26/39

    Descripción

    Ejecución:

    Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

    Aplicación:

    En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

    Pieza de repuesto:

    Tornillo de amarre n.° 279815 9.

    Atención:

    Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

    Nota:

    D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
    Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 − 50 %.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra