{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Desplazamiento central L3 | 18,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 38 mm | |
Longitud total L | 263 mm | |
Tornillo | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273810 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500038 | |
Número del fabricante | 273810 32 |