{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI-GRIP | |
Tamaño del mango | 16 mm | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 12 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 29 mm | |
Longitud total L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Quality Dress | HELIR 1616-4T12 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273766 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032130 | |
Número del fabricante | 2500626 |