{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
tmin | 0,5 mm | |
anchura de tronzado mín. y | 0,35 mm | |
Anchura de función L4 | 28 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 33 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273762 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243883 | |
Número del fabricante | 273762 25/2 |