Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 12/3mm

Número de artículo: 273761 12/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
⌀ máximo 40 mm
Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Anchura del mango b 12 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273761 12/3
EAN / GTIN 4045197485199
Número del fabricante 273761 12/3

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
6,5×w

Nota:

Máximo ⌀ = ⌀ de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.
A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.
Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 12/3mm

Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 12/3mm

a petición
En stock
23 piezas en stock
132,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
158,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
139,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posibilidad de tronzado axial
Longitud total L 150 mm 150 mm 150 mm
Refrigeración interior no no no
Ancho de tronzado w 3 mm 3 mm 3 mm
Tipo de boca izquierda izquierda izquierda
Profundidad de escotadura tmáx. 20 mm 21 mm 25 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete Soporte de torneado de apriete