Soporte para tronzar 12/1,5 mm

Número de artículo: 273756 12/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de tronzado w 1,5 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Profundidad de escotadura tmáx. 7,5 mm
    Anchura de función L4 12 mm
    Longitud de la cabeza L1 26 mm
    Anchura del mango b 12 mm
    Longitud total L 150 mm
    Tornillo 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    Posibilidad de tronzado axial
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273756 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197720122
    Número del fabricante 273756 12/1,5

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

    Nota:

    A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra