{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 5 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 25 mm | |
Anchura de función L4 | 26,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 43 mm | |
Anchura del mango b | 32 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Tornillo | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | sí | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 273755 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197531605 | |
Número del fabricante | 273755 32/5 |