Plaquita de tronzar Radio completo, CBN825, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273746 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2 mm
Aplicación principal H
Condición de corte continuo
Clase CBN825
Material de corte CBN
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273746 2
EAN / GTIN 4045197643612
Número del fabricante 273746 2

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
100
Acero < 67 HRC
H
100
continuo
 
irregular
 
seco