Plaquita de tronzar Filo recto 6 mm

Número de artículo: 273743 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 6 mm
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Clase PKD
Material de corte PCD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Radio angular R 0,2 mm
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273743 6
EAN / GTIN 4045197560650
Número del fabricante 273743 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
650
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
650
Aluminio > 10 % Si
N
650
CuZn
N
550
Grafito, PRFV, CFRP
N
400
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con rompevirutas mecanizado por láser para la formación óptima de la viruta.