Plaquita de tronzar Radio completo, CU7025, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 273736 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,06 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,21 € / Unidad
a petición
En stock
349 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Clase CU7025
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273736 3
EAN / GTIN 4045197579256
Número del fabricante 273736 3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
seco