Plaquita de tronzar Mecanizado medio, HB7215, Ancho de tronzado w: 4mm

Número de artículo: 273731 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,05 € / Unidad
a petición
En stock
377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Aplicación principal K
Aplicación secundaria P
Condición de corte continuo
Clase HB7215
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Profundidad de corte ap 0,9 mm - 2,2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,26 mm/rev.
Radio angular R 0,4 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841
Número del fabricante 273731 4

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra