{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 6 mm | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Clase | CU7025 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | Cermet | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,04 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,9 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Radio angular R | 0,4 mm | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273720 6 | |
EAN / GTIN | 4045197579201 | |
Número del fabricante | 273720 6 |