{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Aplicación principal | K | |
Aplicación secundaria | P | |
Condición de corte | continuo | |
Clase | HB7215 | |
Material de corte | HM | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,03 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Avance f | 0,04 mm/rev. - 0,14 mm/rev. | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273717 2 | |
EAN / GTIN | 4045197657954 | |
Número del fabricante | 273717 2 |