{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 2,5 mm | |
Aplicación principal | N | |
Aplicación secundaria | Ti | |
Condición de corte | continuo | |
Clase | HU7310 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MD | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,03 mm | |
Avance f | 0,06 mm/rev. - 0,17 mm/rev. | |
Radio angular R | 0,05 mm | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | derecha | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273678 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716668 | |
Número del fabricante | 273678 2,5 |