Placa ranurada, HB7010, Ancho de tronzado w: 0,7mm

Número de artículo: 273665 0,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    38,56 € / Unidad
  • de 10Unidad
    32,13 € / Unidad
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 0,7 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Clase HB7010
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Material de corte MD
ar 1,3 mm
para arandela de seguridad según DIN471/472 0,6 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273665 0,7
EAN / GTIN 4045197941190
Número del fabricante 273665 0,7

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Con soporte de ranura para ancho de placa 3 mm.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que repasar en función del ancho de tronzado.