Plaquita de tronzado/ranurado, HU7310, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273664 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,83 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,02 € / Unidad
a petición
En stock
314 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 2 mm
Aplicación principal N
Aplicación secundaria Ti
Condición de corte ligeramente interrumpido
Clase HU7310
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MD
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Radio angular R 0,2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273664 2
EAN / GTIN 4045197770646
Número del fabricante 273664 2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
350
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo