{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | C | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Ancho de tronzado w | 4 mm | |
Radio angular R | 0,24 mm | |
Clase | IC1030 | |
Tolerancia ancho de tronzado w | 0,04 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | TAG N4C IC1030 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273628 4/0,24 | |
EAN / GTIN | 7291075213027 | |
Número del fabricante | 3340543 |