Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C 2/0,2 mm

Número de artículo: 273626 2/0,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas C
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
    Ancho de tronzado w 2 mm
    Radio angular R 0,2 mm
    Clase IC1010
    Tolerancia ancho de tronzado w 0,04 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,16 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 1
    Perfil de plaquita de corte neutro
    Serie TANGGRIP-PL
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Quality Dress TAG N2C IC1010
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273626 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075212976
    Número del fabricante 3337115

    Descripción

    Ejecución:

    Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Primera elección para ISO-P. Avance medio a alto.

    Aplicación:

    Para tronzado y ranurado.

    Idóneo para:

    soportes para plaquitas n.° 273610273614.

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra