Insertos de corte FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/32 mm

Número de artículo: 273581 2/32
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas C
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Ancho de tronzado w 2 mm
Radio angular R 0,2 mm
Clase IC908
Tolerancia ancho de tronzado w 0,03 mm
Tolerancia radio angular R 0,03 mm
Avance f 0,04 mm/rev. - 0,14 mm/rev.
Número de cambios/cortes 5
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie FLASHPENTA
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress PMN D32-2C02 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273581 2/32
EAN / GTIN 7291075380606
Número del fabricante 3329277

Descripción

Ejecución:

Para tronzado de barras, materiales duros y aplicaciones difíciles. Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.° 273576273577.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.